Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou
1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou - 1
1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou - 2
1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou - 3
1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou - 4
1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou - 5
1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou - 6
1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou - 7
1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou - 8

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

1/4-palcový momentový kľúč s reverzibilnou račňou

Kompaktný, štíhly momentový kľúč so 1/4-palcovým štvorhranom a račňovou hlavou

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
  • Presnosť spúšťania s toleranciou +/- 3 % od nastavenej hodnoty stupnice

  • Dvojitá stupnica v N.m a lbf-in.

  • Praktické nastavenie uťahovacieho momentu na rukoväti

  • Akustická a hmatateľná aktivácia uťahovacieho momentu na presné skrutkovanie

  • Vysokokvalitný račňový nástroj so 72 zubami (5° výkyv oblúku)

  • Rýchle a jednoduché prepnutie z otáčania v smere a proti smeru hodinových ručičiek pomocou točne

  • Na použitie v stiesnených priestoroch

  • Obsahuje kalibračný certifikát a sériové číslo

  • Udržateľný, pevný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), ktorý je odolný voči vlhkosti a olejom, 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Upozornenie
  • Po použití momentového kľúča uvoľnite pružinu jej nastavením na najnižšiu hodnotu mierky

  • Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť

  • Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu v opravnom stredisku Würth (hlavná servisná služba) po 12 mesiacoch alebo po vykonaní 5000 cyklov skrutkovania