V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Inštalačná súprava pre univ. manžety náprav, dlhá
Skrátenie času opravy až o 50 %
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Inštalácia bez demontáže kardanových kĺbov a kĺbov náprav
Odolnosť voči olejom a mazivám
Jednoduché, úsporné skladovanie
Súčasť balenia:
- 1 univerzálna objímka nápravy
- 1 univerzálna hadicová spona, 7,0 x 178 mm
- 1 univerzálna hadicová spona, 7,0 x 368 mm
- 1 vysokoteplotný mazací tuk na kĺbové spoje
Vhodné pre všetky súčasné kardanové kĺby predných a zadných kolies na všetkých vozidlách a malých dodávkach (nákladných vozidlách) do 3,5 t
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!