V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Systémový montážny vozík 45512
Robustný montážny vozík, ktorý možno vďaka systémovým rozmerom vybaviť všetkými penovými a zásuvkovými vložkami, ako aj systémovými boxmi systému ORSY World.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne robustný montážny vozík s rozmerom systému 8.8
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami
- Výškovo nastaviteľné police v troch smeroch (stredné)
- Silná a ergonomická rukoväť na presúvanie
- Dierovaná zadná stena na pripevnenie rôznych doplnkov (štvorcové perforácie 10 x 10 mm)
- Gumené kolieska, zatáčacie kolieska s priemerom 100 mm (dve s aretačnou brzdou), pojazdové kolieska s priemerom 100 mm
- Vysoká celková nosnosť: 150 kg (zaťaženie na policu 50 kg)
- Práškovo lakované vo farbe RAL 9017
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!