V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Multifunkčný čiarový laser MLLG 18
Vysoko kvalitný elektronický samonivelačný čiarový laser s veľmi dobre viditeľnými zelenými laserovými čiarami. Vrátane okuliarov na lepšiu viditeľnosť lasera a nabíjateľnej batérie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchle vyrovnanie, maximálny stupeň presnosti a obrovská úspora času pri práci
Elektronické samonivelovanie
Čiary je možné prepínať jednotlivo
- Kontinuálna 360° čiara v horizontálnej a vertikálnej rovine.
- 4 x 90° čiary vo vertikálnej rovine. Uhol 90° k zemi.
Dlhá výdrž batérie
Lítium-iónová batéria
Na horizontálne a vertikálne použitie bez nutnosti pohybu zariadenia
S funkciou spájkovania
Bezproblémové použitie v jasných svetelných podmienkach na väčšie vzdialenosti
V spojení s ručným prijímačom
Môže sa používať v daždi aj v prašnom prostredí
Trieda ochrany IP 55
Na všetky vyrovnávacie a spájkovacie práce v interiéroch aj exteriéroch. Univerzálny prijímač umožňuje vykonávať nivelačné práce vonku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!