Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
VDE viacúčelové inštalačné kliešte
VDE viacúčelové inštalačné kliešte - 1
VDE viacúčelové inštalačné kliešte - 2
VDE viacúčelové inštalačné kliešte - 3
VDE viacúčelové inštalačné kliešte - 4
VDE viacúčelové inštalačné kliešte - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

VDE viacúčelové inštalačné kliešte

Viacúčelové kliešte pre elektrické inštalácie

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

6 funkcií v rámci jediných klieští:


  • Uchytenie plochého a okrúhleho materiálu

  • Ohýbanie

  • Odstraňovanie ostrín

  • Rezanie káblov

  • Odizolovanie

  • Krimpovanie puzdier jednožilových káblov


Vlastnosti


  • Kliešte na strihanie káblov s presnými reznými hranami (indukčne kalené)

  • Ostrá vonkajšia hrana na čeľustiach pre prácu na podomietkových rozvádzačoch a odstraňovanie ostrín z prechodových otvorov

  • Ergonomická, protišmyková 2-zložková komfortná rukoväť so širokým VDE golierom pre bezpečnú prácu

  • Otvory na odizolovanie vodičov 0,75–1,5 mm² a 2,5 mm²

  • Krimpovacia forma pre puzdra jednožilových káblov 0,5–2,5 mm²

  • Schopnosť rezania Cu a Al káblov až do 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm