Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nabíjací kábel Typ 1
Nabíjací kábel Typ 1 - 1
Nabíjací kábel Typ 1 - 2
Nabíjací kábel Typ 1 - 3

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Nabíjací kábel Typ 1

Nabíjací kábel pre elektrické vozidlá so zásuvkou typu 1

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 4 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Pevné hliníkové telo

  • Tepelná ochrana spínacích prvkov a zásuvky

  • Ochrana proti prepätiu a podpätiu

  • Zariadenie reziduálneho prúdu, typ B

  • Automatická kontrola elektronických súčastí, keď je v zásuvke pripojený nabíjací kábel

  • Pred každým nabíjaním skontrolujte uzemňovacie a neutrálne vedenia

  • Výber nabíjacieho prúdu pomocou tlačidla a displeja LED

  • TYP 1/SAE J1772

  • Norma IEC 61851, režim 2
  • EN 61851-1, EN 33 0120:2001

  • IEC 61851-1, IEC62196-2, IEC 60364-4-41, IEC 60529, IEC 62196,

  • CE, EMC, RoHS