V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Inteligentná nabíjacia stanica 11 kW
Na nabíjanie hybridných alebo elektrických vozidiel s nabíjacou zásuvkou typu 2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompaktná, výkonná a inteligentná nástenná nabíjacia jednotka
- Nabíjacia stanica je vhodná na pripojenie k FV systémom pre nabíjanie z prebytočnej energie FV
- Nadbytočné fotovoltaické nabíjanie umožňuje nabíjanie elektrického vozidla z lacnej fotovoltaickej energie
- Produkty iných výrobcov fotovoltaických meničov je možné pripojiť pomocou inteligentného merača
Jednoduchý a nadčasový dizajn s intuitívnou prevádzkou
- Nástenná nabíjacia jednotku je možné inštalovať na širokú škálu povrchov
- Správa nabíjania a vizualizácia sú realizované cez webové rozhranie
Zákazník je chránený prúdovým chráničom typu A 30 mA
Hodnotu nabíjacieho prúdu je možné nastaviť v intervale 6 až 16 A
- Nástenná skrinka má ochranu proti výpadku prúdu, ktorá udrží domácu sieť v prípade poruchy behom prúdovej špičky
- Integrovaný istič poruchového jednosmerného prúdu
Vhodné na súkromné použitie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!