Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nabíjacie kliešte Úplne izolovaná, 600 A

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Nabíjacie kliešte Úplne izolovaná, 600 A

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Pozinkovaný plech; medený mriežkový pás na spojenie terminálov



Každá strana klieští je spevnená pozinkovanou mosadznou vložkou



Izolácia odolná voči chladu (Escorena Ultra EVA)



Pripojenie kábla do 35 mm2, s krimpovacou čeľusťou:


  • Skrutka M6 a matica s poistným ozubením

  • S redukciou napnutia


Hmotnosť: približne 230 g