Nabíjacie kliešte
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
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
Pozinkovaný oceľový plech, strana pod prúdom je zosilnená pozinkovaným mosadzným obložením
Izolácia odolná voči chladu (Escorena Ultra EVA)
Pripojenie kábla do 35 mm2, s krimpovacou čeľusťou:
- Skrutka M6 a matica s poistným ozubením
- S redukciou napnutia
Hmotnosť: približne 160 g
Otvárací uhol: 45 °/35 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!