V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjačka akumulátorov, 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah
Multifunkčné zariadenie pre dielne. Poskytuje podporu pre batérie a elektrický systém vozidla, ako aj nabíjanie a opakované nabíjanie batérií štartéra bez odpojenia od napätia elektrického systému vozidla.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodné pre vozidlá s 12 V olovenými akumulátormi
Napríklad: Motocykle, osobné automobily, dodávky, poľnohospodárske stroje, pohotovostné vozidlá, stavebné stroje
Kompaktná a robustná nabíjačka akumulátorov s hliníkovým krytom odpudzujúcim nečistoty a držiakom káblov v spodnej časti
Demontovateľný pogumovaný montážny hák na flexibilné a bezpečné používanie vo vozidle
Oživuje kriticky vybité batérie s reziduálnym napätím > 2 V
Maximalizuje životnosť a výkon batérie
- pomocou plne automatického 7-stupňového cyklu nabíjania bez monitorovania
- Adaptácia závislá na teplote nabíjacieho napätia ±0,03 V/°C. Maximálne nabíjacie napätie na základe teploty je 15,3 V
Ochrana pred
- Skratom
- Opačnou polaritou
- Prepätím
- Iskrami (systém proti iskreniu)
- Prehriatím vnútornej elektroniky
Integrovaný ventilátor pre dlhú životnosť a nepretržité napájanie 25 A
Jednoduchá obsluha pomocou vypínača
Zobrazenie LED
Dielňa
- Zákaznícky servis/nabíjanie batérie – pre 12 V batérie (pozrite si tabuľku typov batérií)
- Stabilizuje napätie vo vozidle pri aktualizácii pamäti/softvéru a diagnostike zabezpečovaním 25 ampérov a 13,7 V.
- Výmena batérie – zabezpečuje stabilné napätie pre elektrický systém vozidla (externé napájanie) pri demontáži batérie, aby sa zabránilo strate informácií z pamäti
Predvádzacie miestnosti a doručenie vozidla – udržiavacie nabíjanie
Dodáva batérii napätie 13,7 V až do 25 A a zaisťuje spoľahlivé napätie vo vozidle na prezentáciu všetkých funkcií vozidla
Skladovanie – udržiavacie nabíjanie
Nabíjanie batérie pred jej predajom alebo pred použitím v dielni
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!