V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjačka akumulátorov, 12 V, 100 A, 20 – 1 200 Ah
Multifunkčný prístroj na podporu napätia batérie a elektrického systému vozidla, ako aj nabíjanie a opakované nabíjanie batérií štartéra bez odpojenia od napätia elektrického systému vozidla.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodná pre vozidlá s 12 V batériami
Motocykle, osobné automobily, dodávky, poľnohospodárske stroje, pohotovostné vozidlá, stavebné stroje
Kompaktný a robustný kryt s držiakom kábla v prednej časti
Oživuje kriticky vybité batérie
>2 V (automatická núdzová obnova)
Vykonáva automatické vyvažovanie buniek
Maximalizuje životnosť a výkon batérie
Vďaka 9-stupňovému nabíjaniu a údržbe bez monitorovania
Ochrana pred:
- Skratom
- Opačnou polaritou
- Prepätím
- Iskrami (systém proti iskreniu)
- Automatické bezpečnostné vypnutie pri odpojení batérie
- Prehriatím vnútornej elektroniky
LCD
Jednoduchý displej na navádzanie používateľa a maximálna prevádzková bezpečnosť. Všetky funkcie a údaje o nabíjaní je možné jednoducho konfigurovať a prehľadne prečítať z displeja.
Veľmi stabilná a chránená pred poškodením laku
Gumené nohy a hrany tlmiace vibrácie a nárazy
Krivky nabíjania
- 4 predprogramované krivky nabíjania
- Možnosť konfigurácie a zadania vlastnej krivky zaťaženia alebo krivky zaťaženia od výrobcu.
Dielňa
- Zákaznícky servis/nabíjanie pre 12 V batérie (pozrite si štítok batérie)
- Aktualizácia pamäti/softvéru – manuálne nastavenie napätia v rozsahu 12,0 a 14,8 V v krokoch po 0,1 V až 1do max. 100 A.
- Diagnostika – stabilizácia 12 V batérie počas diagnostiky vozidla až do 100 A
- Výmena batérie – zabezpečuje stabilné napätie elektrického systému vozidla (externé napájanie) pri demontáži batérie, aby sa zabránilo strate informácií z pamäti.
Predvádzacie miestnosti – udržiavacie nabíjanie
- Ochrana cyklického zaťaženia batérie
- Napája batériu a zabezpečuje stabilné napätie elektrického systému vozidla na prezentáciu všetkých funkcií vozidla.
- Nastaviteľné uzamknutie klávesov, aby sa zabránilo použitiu tretími osobami.
Doručenie vozidla
Napája batériu a zabezpečuje stabilné napätie elektrického systému vozidla na prezentáciu všetkých funkcií vozidla.
Skladovanie – udržiavacie nabíjanie
Údržba batérií pred predajom batérie alebo použitím v dielni.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!