V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjačka autobatérií
Veľmi výkonná nabíjačka batérií s technológiou aktívneho invertora. Profesionálny výkon 12 V – 70 A
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysokovýkonná rýchlonabíjačka batérií s technológiou aktívneho invertora
Vhodná na použitie v dielňach pre osobné automobily, nákladné automobily, autobusy, motocykle, pohotovostné vozidlá, stavebné vozidlá a poľnohospodárske vozidlá. Vhodné pre všetky bežné typy batérií (bežné olovené kyselinové, olovené vápenné/strieborné batérie (AGM, MF), ako aj bezúdržbové olovené gélové batérie), batériu netreba odpájať od napájacieho systému vozidla.
LCD
Jednoduchý displej na navádzanie používateľa a maximálna prevádzková bezpečnosť. Všetky funkcie a údaje o nabíjaní je možné jednoducho konfigurovať a prehľadne prečítať z displeja.
Robustné kovové puzdro s gumovou ochranou hrán
Veľmi stabilná a chránená pred poškodením laku.
Sieťový režim
Zaručuje externé napájanie bez batérie.
Diagnostika a aktualizácie softvéru
Počas diagnostiky a aktualizácií softvéru zásobuje vyrovnávací režim paralelné spotrebiče elektrickou energiou. Na tento účel dodáva nabíjačka batérií prúd až do 70 A.
Pripojenie USB
Na aktualizáciu softvéru nabíjačky batérií, vďaka čomu umožňuje nepretržité použitie aj v budúcnosti.
Bezpečnostné prvky:
- Elektronická ochrana proti prepólovaniu
- Tepelná ochrana proti preťaženiu
- Bezpečnostné vypnutie
- Elektronická poistka
- Ochrana proti skratu
Odporúčaná technológia nabíjania používaná známymi výrobcami vozidiel: Porsche, Mercedes-Benz (automobily), Hyundai, Opel/GM, Renault (automobily), Jaguar, Land Rover
Diagnostika a aktualizácie
Počas diagnostiky a aktualizácie riadiacich jednotiek s vysokými požiadavkami na napájanie sú paralelné spotrebiče napájané energiou. Za účelom maximalizácie bezpečnosti táto nabíjačka poskytuje prúd 70 A.
Nabíjanie
Táto nabíjačka automaticky spustí proces nabíjania pri napätí batérie 2 V. Funkcia pripojenia a nabíjania umožňuje úplne automatické nabíjanie batérie vozidla a nabíjanie paralelných spotrebičov počas časovo obmedzených servisných úkonov.
Rýchle nabíjanie
Vysokovýkonné nabíjanie autobatérií počas časovo obmedzených servisných úkonov.
I-check
(Kontrola vstupného prúdu) Automatická kontrola vstupného prúdu sa vykonáva v 10-minútových intervaloch na vybitých batériách štartéra, aby sa zistilo, či je batéria chybná alebo stále funkčná.
Podpora pri štartovaní
Vďaka svojmu vysokému výstupu dokáže nabíjačka už za niekoľko minút obnoviť štartovaciu kapacitu vybitej batérie.
Externý zdroj napájania
Bez batérie, t.j. pri nabíjaní batérie, v predvádzacích miestnostiach alebo počas prezentácií na veľtrhoch.
Režim obnovenia
Tento režim regeneruje vybité batérie (odsírovanie).
Výmena
Funkcia zálohovania údajov: Ak sa autobatéria vyberie alebo vymení, uložené údaje (napr. nastavenia rádia, hodín a pod.) sa uchovajú. Nabíjačka dočasne slúži ako zdroj napájania namiesto batérie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!