V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Viacúčelová nabíjačka Pro 5
Táto rýchla nabíjačka s nabíjacím prúdom až 1 800 mA predstavuje dokonalú kombináciu nabíjačky a testovacej stanice.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pre všetky bežné zariadenia USB, ako sú napr. smartfóny, mobilné telefóny, prehrávače MP3
Funkcia nabíjania USB pri 5 V/1 000 mA
Inteligentná a bezpečná
- Monitorovanie stavu nabíjania jednotlivých batérií (monitorovanie jednotlivých otvorov)
- Vďaka funkcii na ochranu batérií chráni batérie pred viacnásobným nadmerným nabitím
- Automatické prepnutie na udržiavacie nabíjanie
Na kontrolu kapacity, napätia a prúdu nabíjania/vybíjania
Testovacia funkcia
Obnovenie starých batérií
Funkcia na ochranu batérií
Pre 1 – 4 NIMH/NiCd batérie alebo batériové bloky (Micro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D) a batériové bloky 1 x 9 V NiMH/NiCd E-Block.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!