V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjačka na 6 batérií
Obsahuje 4 prednabité AA a 4 prednabité AAA NiMH nabíjacie batérie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchle nabíjanie s jemným prednabíjaním
- Nabíjačka nabíja batérie až do 800 mA rýchlym a riadeným spôsobom
- Slabé alebo veľmi vybité nabíjacie batérie je možné prednabiť pri nízkom prúde, ak treba
- Batérie sú v zariadení udržované plne nabité pomocou nabíjacích pulzov
- Plne automatizovaný 7-krokový nabíjací proces maximalizuje prevádzkovú životnosť a výkon batérií
Rýchly test kapacity a analýza batérie
- Ihneď po vložení batérií určí rýchly test kapacity zvyškový náboj a zobrazí ho na 5 sekúnd na 3-farebnom LED displeji
- Analyzuje sa správanie batériového článku a určí sa, že je batéria ešte spoľahlivá a je možné ju ďalej využívať, alebo je vadná
Inteligentné vypnutie
- Niekoľko ochranných mechanizmov chráni vložené batérie pred prehriatím a prebíjaním
USB Typ C
- Nabíjačka používa nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia
Pojme až 4 AA a AAA nabíjacie batérie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!