Nasúvací nábytkový záves
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Otvárací uhol: 270 ° pri dvierkach s hrúbkou 16 mm
- 3D nastavenie
- Plastové ložiskové puzdrá a spevnené čapy
- Max. šírka dvierok: 600 mm
- Max. výška dvierok: 2400 mm
- Pre výšku dvierok 2 000 mm je potrebných päť závesov
- Výška držiaka: – 7 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!