V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nábytkový zámok Chiptronic
Elektronický bezdrôtový systém zamykania – určený taktiež na používanie v sklenených vitrínach. Jednoduchá inštalácia bez frézovania alebo vŕtania.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Transpondér RFID, 125 kHz
- Až 32 transpondérov na jeden zámok
- Zaručený počet otvorení na jednu batériu je min. 10 000
- Funkcie zamykania: Po troch sekundách sa zámok automaticky zavrie
- Napájanie: Z bezpečnostných dôvodov zámok nie je možné zatvoriť bez napájania z batérie.
- Stav dodania: Funkciu zatvorenia je potrebné naprogramovať pomocou programovacej karty transpondéra, ktorá sa objednáva samostatne.
Čip transpondéra pre dvere s hrúbkou až do max. 30 mm. Karta transpondéra pre dvere s hrúbkou až do max. 35 mm.
Vhodné pre materiály z dreva alebo skla.
Pri uťahovaní skrutiek na zámku použite minimálnu silu (pribl. 1,5 Nm).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!