V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zatláčací hrot série 2000 s ochranou proti zalomeniu Pre PU hadice od spoločnosti Würth
Zabraňuje zalomeniu hadice v oblasti konektorov, čím predlžuje jej životnosť.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Optimálna dodávka stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Vysoký prietok až 2 100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.
Nízka spotreba energie a vysoká energetická účinnosť
Vzduchotesné pripojenie
Maximálna zaťažiteľnosť a dlhá životnosť.
Vsuvky z kalenej ocele
Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach
Pochrómované, poniklované alebo pozinkované, odhalené plochy
Euro profily sú kompatibilné s inými armatúrami na stlačený vzduch
Armatúry série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!