V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nástrčková spojka série 4000 s vnútorným závitom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoký prietok až 3900 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Umožňuje optimálny prívod hnacej sily do spotrebičov na stlačený vzduch
Vsuvky z kalenej ocele
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach
Spojky série 4000 vyhovujú európskej norme 10.4.
Kompatibilita s inými armatúrami na stlačený vzduch
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!