V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Náter na detekciu pohybu
Lak na zaisťovanie, značkovanie a utesňovanie bez obsahu rozpúšťadiel s dobrou adhéziou na takmer všetky materiály
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Odolnosť voči vysokým teplotám až do min. 145 °C
Vhodné aj na vonkajšie použitie
Vysoký izolačný odpor
Ako krytie pre elektricky vodivé diely
Vysoká mechanická pevnosť
Dá sa však odstrániť
Žiadna korózia
Dobrá odolnosť voči vode, obmedzená odolnosť voči oleju, benzínu a nafte
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón
Praktická harmoniková fľaša
- Jednoduchá manipulácia
- Lepšie odstraňovanie zvyškov
- Bez upchávania hrotu
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Lak na zaistenie skrutiek je vhodný na vizuálnu kontrolu všetkých pohybov, ku ktorým môže dochádzať medzi spojenými dielmi, a taktiež umožňuje dokumentovať zabezpečenie kvality, riadenie výroby a testovanie produktov, pričom súčasne tesní a chráni spoje pred zásahmi tretích strán. Lak na zaistenie skrutiek sa používa na závitové kolíky, rúrkové skrutkové spoje, matice a iné závitové spoje po ich správnom napnutí a nastavení.
Produkt možno taktiež použiť na zakrytie elektricky vodivých dielov, aby boli chránené pred koróziou a dotykom.
Aj na farebné označovanie nástrojov. Pre mechanikov, ktorí často pracujú v iných dielňach alebo ktorí spolupracujú s viacerými kolegami v dielni.
Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Naneste/kvapnite lak priamo na plochu, ktorá sa má zaistiť.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!