V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samozávrtná skrutka so šošovkovou hlavou s krížovou hlavou a tesniacou podložkou piasta®
Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a modulovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele a tesniaca podložka s krížovovou drážkou H. Na upevňovanie plechov s vlnitým profilom (76/18) vyrobených z hliníka a ocele v oceli ≤ 3 mm v neschválenej oblasti
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 z vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrutka s tesniacou podložkou ∅ 14 mm, 3 mm EPDM je vhodná najmä na upevňovanie hriadeľových profilov (napr. 18/76)
Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:
- Vŕtanie bez zrnenia
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko jedným úkonom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!