V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Neutrálny silikón Perfect
Nízko emisná, vysoko adhézna a univerzálna tesniaca hmota na dilatačné škáry vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Špeciálne navrhnutá na zasklievanie okien a sanitárne aplikácie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Silikónová tesniaca hmota neobsahuje MEKO a bola klasifikovaná ako nízkoemisný prípravok šetrný voči životnému prostrediu a získala označenie EMICODE EC1 Plus
- Spĺňa požiadavky na zasklievanie okien v súlade s normou DIN 18545, časť 2, Skupina tesniacich prostriedkov E
- Vynikajúca priľnavosť na drevo, kovy a mnohé plasty
- Vynikajúca kompatibilita s väčšinou komerčne dostupných náterových a glazúrových povrchových vrstiev
- Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102
- Nemá lepivý povrch
- Vysoká úroveň odolnosti voči oderu a dobré vlastnosti vyhladzovania
- Trvalo pružná
- Krátke línie
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Mierne mliečna farba priehľadnej verzie svedčí o výbornej kvalite silikónu a súvisí so zložením silikónu. Neutrálny silikón Perfect nie je vhodný na lepené spojenia ani vypĺňanie dutín. Vzhľadom na veľký počet dostupných receptúr lakov a glazúr vždy vykonajte vlastné testy na konkrétnom mieste, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka. Aby ste zabránili vzniku šmúh, okamžite po aplikácii odstráňte zo skla a rámov prebytočný vyhladzovací prostriedok.
Neutrálny silikón Perfect možno používať na utesnenie priestoru medzi rámami a laminovaným sklom. Pri aplikovaní tesniacej hmoty sa uistite, či medzi tesniacou hmotou a laminovaným skleným povrchom nedochádza k priamemu kontaktu. Nedá sa vylúčiť riziko zožltnutia pri kontakte s bielymi nátermi na báze alkydových živíc. Pri tvrdnutí má neutrálny silikón Perfect typický zápach silikónu. Po dokončení procesu tvrdnutia tento zápach už nie je cítiť.
Pri spojoch s väčšími rozmermi môže byť zápach silikónu prítomný dlhšie. Farebné prevedenie: matné. Silikón môže zmeniť farbu na tmavých miestach, kde nie je vystavený UV žiareniu. Zabráňte kontaktu s páskou VKP.
Kontakt s látkami obsahujúcimi zmäkčovadlo (napr. butyl, bitúmen) môže spôsobiť zmenu farby silikónu.
Nekompatibilita materiálov môže viesť k zmene farby tesniacich spojov, najmä v prípade transparentných a bielych tesniacich prostriedkov. Skúsenosti ukázali, že na povrchoch natretých alkydovou živicovou farbou a/alebo podobnými náterovými systémami nie je možné vylúčiť farebné účinky na tesniaci spoj. Okrem toho emisie z utesňovaných povrchov a vplyvy z priameho okolia, napríklad výpary, prach a dym (najmä tabakový dym) môžu negatívne vplývať na sfarbenie tesniaceho spoja. Výpary z uvedených materiálov zvyčajne pochádzajú zo základných náterov, rozpúšťadiel, dezinfekčných prostriedkov, čistiacich prípravkov a/alebo povrchových úprav.
Tipy na čistenie:
Pred čistením silikónových spojov počkajte minimálne tri dni, aby sa zabezpečilo úplné vytvrdnutie tesniacej hmoty. Taktiež upozorňujeme:
- 1. Utesnené spoje neutierajte nasucho ani neleštite jelenicou.
- 2. Okná čistite len pomocou navlhčenej handričky namočenej vo vode s použitím štandardného neabrazívneho čistiaceho prostriedku bez obsahu rozpúšťadiel.
- 3. Používajte mäkkú handričku.
- 4. Pri čistení aplikujte len mierny tlak (hlavne pri čistení nových spojov).
- 5. Silné znečistenie (napr. sadze) odstráňte z tesniaceho spoja pomocou liehu.
Spĺňa požiadavky normy DIN EN 15651, časť 1/2/3, Tesniace hmoty na fasádne prvky/zasklievanie/sanitárne spoje
- Požiarna odolnosť: trieda E
- Stabilita pod zaťažením: < 3 mm
- Strata objemu: < 10 %
- Adhézia/rozpínanie pri predpätí po ponorení do vody: vyhovujúca
- Adhézia/rozpínanie vplyvom tepla, vody a umelého svetla: vyhovujúca
- Elastické zotavenie: ≥ 70 %
- Hodnota namáhania v ťahu pre ťahové vlastnosti: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na zasklievanie okien a utesňovanie styčných spojení v drevených, plastových a hliníkových oknách. Utesnenie vnútorných a vonkajších dilatačných spojov s vysokým účinkom, ako sú napr. dvere, stena, podlaha, strop, okenné stropné spoje a žľaby. Vytvorenie tesnenia medzi rámom a laminovaným sklom.
Vhodný na použitie v stavebníctve, pri výrobe skla a okien a na utesnenie spojov skiel. Možnosť použitia v odvetví hygieny.
Podklad musí byť neporušený, čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota, hrdza ani voda. Nepoužívajte v silnom daždi. Dodržujte rozmery spojov. Na spoje aplikujte výplňovú hmotu na báze PE, obj. č. 0875... V prípade absorpčných a poréznych podkladov (napr. betón) zvyšuje priľnavosť základný náter (silikónový základný náter 0892170). Pri používaní vyhladzovacích prostriedkov sa takéto produkty môžu aplikovať len pred vytvorením povrchového filmu a po použití sa musia úplne odstrániť pomocou vyhladzovacieho nástroja. Nadmerné množstvá v okolí spoja je taktiež potrebné okamžite odstrániť. V opačnom prípade môžu na povrchu vzniknúť škvrny. Dodržiavajte pokyny v prehľadovom hárku „Všeobecné poznámky pre aplikáciu tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!