Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu
Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu - 1
Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu - 2
Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu - 3
Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu - 4
Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu - 5
Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu - 6
Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu - 7
Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu - 8

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Neutrálny silikón na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu

For floor and wall joints subject to medium stresses

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
  • Adhézia na všetky stavebné povrchy

  • Nespôsobuje koróziu na kovoch

  • Odolný voči starnutiu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu

  • Trvalá pružnosť

  • Can be painted

  • Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102
Upozornenie

Neutrálny silikón je vhodný na lepené spojenia alebo tmelenie prázdnych priestorov. Vyhovuje triede stavebných materiálov B2 podľa normy DIN 4102. Vzhľadom na veľký počet existujúcich receptúr lakov a glazúr vždy vykonajte najskôr vlastné skúšky na mieste aplikácie, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka. Pri tvrdnutí má neutrálny silikón typický zápach silikónu. Po dokončení procesu tvrdnutia tento zápach už nie je cítiť. Pri spojoch s väčšími rozmermi bude zápach silikónu prítomný dlhšie. Silikón môže zmeniť farbu na tmavých miestach, kde nie je vystavený UV žiareniu. Zabráňte kontaktu s páskou VKP.

Testovaný podľa normy EN 15651, časť 1 INT


  • Požiarna odolnosť: trieda E

  • Stabilita pod zaťažením: < 3 mm

  • Strata objemu: < 20 %

  • Adhézia/rozpínanie pri predpätí po ponorení do vody: vyhovujúca

  • Adhézia/rozpínanie pri rôznych teplotách: vyhovujúca

  • Adhézia/rozpínanie vplyvom tepla, vody a umelého svetla: vyhovujúca

  • Ťahové vlastnosti: Pomerné predĺženie pri pretrhnutí pri 23 °C: > 25 %

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.