Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nosná svorka Nova Grip Oceľ C45, žiarovo pozinkovaná
(Tepelne spracovaná oceľ C45 +N podľa normy DIN EN 10083-2)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331001.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Používa sa na vytvorenie spojov prenášajúcich sily medzi krížiacimi sa nosníkmi rôznych tvarov a rozmerov
Možno taktiež použiť na spájanie nosníkov nad sebou s použitím identických šírok prírub
Na vyrovnanie rôznych hrúbok prírub možno dodatočne nainštalovať maximálne tri dištančné podložky s celkovou hrúbkou 15 mm medzi nosné svorky a spájacie platne.
V prípade typu M12-LAS je integrované vyrovnanie výšky dvoch dodatočných dištančných podložiek (v porovnaní so štandardným typom).
- Národné technické schválenie DIBt Z-14.4-493
- Nosné svorky typ M8 (štandardné) a typ M12 LAS bez Národného technického schválenia DIBt
- Národné technické schválenie DIBt č. Z-14.4-493 pre nosné svorky určuje pravidlá týkajúce sa spojov nosných svoriek pre statické, efektívne statické a dynamické vplyvy
- Skrutky a nosné svorky, ktoré už boli vystavené dynamickým vplyvom, nemožno znova použiť
- Navrhované hodnoty zaťažiteľnosti a hraničná sila v ťahu na jedno zovreté spojenie sú popísané v Národnom technickom schválení DIBt č. Z-14.4-493
Na upevnenie spájacích prvkov sa medzi spájané svorky vkladá montážna platňa (trieda sily S235 alebo väčšia/hrúbka platne minimálne 10 mm).
Podrobnosti o rozmeroch platne a vzdialenostiach medzi otvormi sú uvedené vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.
Musia sa používať skrutkové tvarovky v súlade s normou DIN EN 14399-1 alebo DIN EN 15048-1 pozostávajúce zo šesťhranných skrutiek s triedou sily 8.8 alebo 10.9, matíc s triedou sily 8 alebo 10 a príslušné podložky s minimálnou triedou sily 100 HV, pričom v každom prípade sa v prípade tvaroviek s triedou sily 10.9 musia pod matice umiestniť dve podložky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!