V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nosná spona Inova, 2-dielna
Oceľ C45 galvanizovaná (tepelne spracovaná oceľ C45 +N podľa normy DIN EN 10083-2)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331001.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Používa sa na vytvorenie spojov prenášajúcich sily medzi krížiacimi sa nosníkmi rôznych tvarov a rozmerov.
Je možné aj spájanie nosníkov nad sebou pomocou identických šírok príruby.
Typ Inova s doplnkovou zarážkou (ozubenie pod sponou) pre montáž odolnú voči stočeniu.
Na vyrovnanie rôznych hrúbok prírub možno dodatočne nainštalovať maximálne tri dištančné podložky s celkovou hrúbkou 15 mm medzi nosné spony a spájacie platne.
Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-493
Všeobecné stavebné povolenie č. Z-14.4-493 pre nosné spony určuje pravidlá pre spojenia nosných spôn pre statické, v podstate statické a dynamické účinky.
Skrutky a nosné svorky, ktoré už boli vystavené dynamickým vplyvom, nemožno znova použiť.
Menovité hodnoty zaťažiteľnosti a hraničná sila v ťahu pre jedno zovreté spojenie sú opísané vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.
Na upevnenie spájacích prvkov sa medzi spájané svorky vkladá montážna platňa (trieda sily S235 alebo väčšia/hrúbka platne minimálne 10 mm).
Podrobnosti o rozmeroch platne a vzdialenostiach medzi otvormi sú uvedené vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.
Musia sa používať skrutkové spoje v súlade s normou DIN EN 15048-1 pozostávajúce zo šesťhranných skrutiek s triedou pevnosti 8.8, matíc s triedou pevnosti 8 a príslušných podložiek s minimálnou tvrdosťou 100 HV.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!