Nylonová hmoždinka s metrickým závitom
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nylonová hmoždinka s metrickým závitom
Vysokokvalitný polyamid (nylon)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vysokokvalitný polyamid (nylon)
- Neobsahuje halogény ani silikón
- Odolné voči teplotám od -40 °C do +80°C
- Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením
- Zaistenie proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore
- Objímka hmoždinky bez expanzného tlaku zabraňuje poškodeniu omietky a dlaždíc
- Pretláčacia a závlačková inštalácia
Upozornenie
- Vŕtačkou (bez príklepu) navŕtajte otvory do pórobetónu a perforovanej tehly
- Odpad z vŕtania sa musí odstrániť z vyvŕtaného otvoru
- Dĺžka skrutky = hrúbka upevňovaného dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky
Oblasť použitia
- Plastová hmoždinka na ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)
- Možno používať v betóne, plnej tvárnici, plnej vápennopieskovej tvárnici, tvrdom prírodnom kameni
- Vhodná na pripevňovanie koľajničiek na závesy, nástenných políc, ľahkých nástenných skriniek, obrazových rámov, káblovodov, káblových svoriek, elektrických spínačov, držiakov na uteráky, značiek, detektorov pohybu, závesných košov atď.
- Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu)
- Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
- Nylonová hmoždinka s metrickým závitom M6: Na naskrutkovanie závitových tyčí alebo skrutiek
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!