Nylonová kotva Pre ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nylonová kotva Pre ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)
Pre ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vysokokvalitný polyamid (nylon)
- Neobsahuje halogény ani silikón
- Odolné voči teplotám od -40 °C do +80°C
- Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením
- Zaistenie proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore
- Objímka kotvy bez expanzného tlaku zabraňuje poškodeniu omietky a dlaždíc
- Pretláčacia a závlačková inštalácia
- Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
Upozornenie
- Perforovanú tehlu navŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepového nástroja)
- Z vyvŕtaného otvoru je potrebné odstrániť odpad z vŕtania
- Dĺžka skrutky = hrúbka upevňovaného dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka kotvy + priemer skrutky
Oblasť použitia
- Plastová hmoždinka na ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)
- Vhodná na použitie v betóne, plnej tehle, plnej vápennopieskovej tehle, tvrdom prírodnom kameni
- Vhodná na pripevňovanie koľajničiek na závesy, nástenných políc, ľahkých nástenných skriniek, obrazových rámov, káblovodov, káblových svoriek, elektrických spínačov, držiakov na uteráky, značiek, detektorov pohybu, závesných košov atď.
- Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)
- Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!