V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nylonové brúsne rúno na kotúči
Drsné brúsne a čistiace rúno s hrubou textúrou vyrobené zo špeciálnej kombinácie syntetických vlákien a rovnomerne zapustených drsných zŕn (karbid kremíka) vhodné na používanie so všetkými aktuálnymi strojmi na koncové opracovanie a vyhladzovanie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pružná otvorená štruktúra rúna
- Ideálne prispôsobenie geometrickému tvaru obrobka pre optimálny kontakt s povrchom.
- Prakticky žiadne upchávanie v dôsledku brúsenia povrchu
- Rovnomerné a reprodukovateľné výsledky brúsenia
- Znížená tvorba tepla -> chladné brúsenie
Rovnomerné a konzistentné výsledky s čistým povrchom bez zvyškov
Neustály kontakt s neopotrebovanými drsnými zrnami
Minimalizované riziko poškodenia povrchu obrobku odstránením príliš veľkého množstva materiálu
Jednoduché používanie počas brúsenia
Žiadna kontaminácia povrchov materiálu
Bez obsahu korozívnych kovov
Plastové podporné príruby možno postupne odstrániť
19 mm umiestnenie otvorov a 4 x 6 mm drážka pre klin
Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky. Pri práci vždy používajte náležité ochranné vybavenie, ako sú napr. ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu atď. Drsné čistiace brúsne rúna nie sú vhodné na brúsenie hrán. Preto brúste len pozdĺž okrajov materiálu, nie cez ne! Dodržiavajte pokyny na používanie.
- Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.
- Čistenie zváraných spojov, kovových povrchov, dreva a plastov
- Odstraňovanie popúšťacej farby, vodného kameňa, hrdze, korózie, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, povrchových vrstiev, laku, starých náterov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnení, cementu a betónu.
- Štruktúrovanie, čiarové zmatňovanie, príprava a zdrsnenie povrchov
- Ľahké odstraňovanie ostrín
- Čistenie podvozkov vozidiel a rôzne ďalšie práce na konštrukcii karosérie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!