Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Poťah na kanister ORSY®protec
Poťah na kanister ORSY<SUP>®</SUP>protec - 1
Poťah na kanister ORSY<SUP>®</SUP>protec - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Poťah na kanister ORSY®protec

Elektricky vodivý obal kanistra pre všetky aktívne látky REFILLOmat s objemom 20 l

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
V súlade s predpismi TRbF 143 (technické pravidlá pre horľavé kvapaliny) možno prenosné plastové nádoby s objemom viac ako 5 litrov používať na aktívne uskladnenie horľavých kvapalín s bodom vznietenia do 35 °C, len ak sú dostatočne elektrostaticky vodivé alebo sú počas aktívneho skladovania vybavené dostatočne vodivým zariadením.



Elektrostaticky vodivý a tieniaci


Ochrana proti elektrostatickému výboju v súlade s predpismi TRbF 143.



Kompatibilné s uzemňovacím káblom ORSY®protec vďaka „tlačidlovému pripojeniu“


Jednoduché a správne uzemnenie (ekvipotenciálna väzba).



Povrchová vrstva odpudzujúca vlhkosť


Je možné skladovanie vo vlhkom prostredí a dlhodobé skladovanie.



Odborný posudok od TÜV Hessen

Upozornenie
  • Používajte len v kombinácii s uzemňovacím káblom.

  • 089187075 Pre obaly ORSY®protec zakúpené od 1. 1. 2021, pretože po tomto dátume sa menil rozmer gombíka zo 7 mm na 10 mm.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.