V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Uzamykateľné svorky
- Vysoké upínacie sily
- Odolnosť voči teplotám od –25 °C do +80 °C; (krátkodobo až +110 °C)
- Materiál: Polyamid 6
- Neobsahuje halogény ani silikón
- Priechodný otvor s priemerom 5 mm, ktorý taktiež umožňuje bezproblémové upevnenie pomocou kotevných klincov alebo skrutiek do drevotriesky
So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa ETA-12/0452
Na rýchle upevnenie plastových pomocných inštalačných rúrok s nízkou pevnosťou v tlaku, plastových rúrok vystužených oceľou so strednou až vysokou pevnosťou v tlaku a rúrok vystužených oceľou podľa normy DIN EN 50086-1 na betónových podkladoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!