V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Objímka na ventilačné potrubie TIPP® Aero
Na upevňovanie plechových vzduchovodov a armatúr s kruhovým prierezom v súlade s normou DIN EN 1506, ventilačné systémy budov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchloupínací uzáver až do DN 400 mm
- Môže sa tiež rýchlo a jednoducho montovať individuálne
- Ak chcete potrubnú objímku zatvoriť, zaveste ju pomocou dlhého ramena zacvakávacieho mechanizmu
- Časovo úsporné a jednoduché vyrovnávanie alebo premiestňovanie namontovaných potrubí
Nalepený profil, guma
Pevne lepená guma potrubnej objímky z EPDM zabraňuje vypadnutiu pri pohybe potrubí
Gumová vložka:
- Pre DIN 4109
- Odolná voči ozónu v súlade s normou DIN 53509-1 alebo ISO 1431/1
- Odolná voči starnutiu podľa normy DIN 53508
- Reaguje na oheň v súlade s normou DIN 4102-1 (nehorľavá B2)
- Odolná voči zriedeným kyselinám a zásadám pri izbovej teplote a voči roztokom s obsahom alkoholu
- Nie je odolná voči olejom, mazivám a palivám
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!