V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Obojstranná lepiaca páska
Vďaka svojim vynikajúcim lepiacim vlastnostiam je páska vhodná na lepenie širokého spektra materiálov, napr. dreva, kovov, plastov, skla, kameňa atď. Možno použiť v interiéri aj exteriéri.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca priľnavosť
Vďaka vynikajúcim adhéznym vlastnostiam je páska vhodná na lepenie širokého spektra materiálov, napr. dreva, kovu, plastov, skla, kameňa atď.
Dá sa odstrániť rukou
Páska sa dá prilepiť rýchlo a jednoducho.
Odolná proti UV žiareniu a vlhkosti
Lepiaca páska sa môže používať vnútri aj vonku.
Odolná voči starnutiu
Pri správnom použití môže páska vydržať prilepená mnoho rokov.
Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a nesmie byť na nich prach, mastnota ani silikón. Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia. Optimálna končená pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách. Na citlivých povrchoch (napr. PP, PE, guma) a na pórovitých povrchoch vykonajte predbežné testy. Ak plasty, ktoré sa majú spojiť, obsahujú zmäkčovadlá, zmäkčovadlá môžu spôsobiť zmeny na vrstve lepidla. Môže sa tým zhoršiť pevnosť lepidla.


Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na lepenie dreva, kovov, plastov, papiera, plsti a lepenky v rôznych oblastiach, napr.:
- Lepenie okenných priečok pri konštrukcii okien
- Lepenie fasádnych obkladov
- Upevňovanie pri výrobe nákladných vozidiel a karavanov
- Zdvojovanie v drevených stavbách
- Upevňovanie káblových držiakov a káblovodov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!