Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Obojstranná lepiaca páska Multitack
Obojstranná lepiaca páska Multitack - 1
Obojstranná lepiaca páska Multitack - 2
Obojstranná lepiaca páska Multitack - 3
Obojstranná lepiaca páska Multitack - 4
Obojstranná lepiaca páska Multitack - 5
Obojstranná lepiaca páska Multitack - 6
Obojstranná lepiaca páska Multitack - 7
Obojstranná lepiaca páska Multitack - 8
Obojstranná lepiaca páska Multitack - 9

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Obojstranná lepiaca páska Multitack

Obojstranná lepiaca páska s vysokou pevnosťou lepenia a vynikajúcou vnútornou pevnosťou

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Odolnosť voči teplotám až do 75°C



Mimoriadne vysoká a dlhotrvajúca pevnosť lepenia


  • Vynikajúca pevnosť lepenia a výnimočne vysoká konečná adhézia

  • Vynikajúca vnútorná pevnosť pri zvýšených teplotách

  • Dá sa ručne strhnúť

  • Vhodná najmä pre vysoko záťažové aplikácie na hladkých a drsných povrchoch


Nosnosť na bežný meter až do:


  • 8 kg/25 mm šírky

  • 6 kg/19 mm šírky

  • 4 kg/12 mm šírky


Vhodná na rôzne povrchy


  • Ideálna na rôzne podklady vrátane materiálov s nízkou povrchovou energiou

  • Aplikácia na kov, plast, PE, PP, drevo, sklo, kameň/betón
Upozornenie

Ideálna teplota spracovania je pribl. +15 °C až 30 °C. Teplota skladovania je v rozsahu od +10 °C do +30 °C. Maximálna teplotná odolnosť je +75 °C. Pred použitím lepiacej pásky Multitack si prečítajte naše pokyny na spracovanie, ktoré sa nachádzajú vo všetkých baleniach pásky Multitack.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.