V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka WÜPLAST® so zápustnou hlavou Z
WN 1413, galvanizovaná oceľ 10.9, priehľadná povrchová vrstva (A3K), pre termoplastové materiály
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepší presah bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Samopoistná funkcia
Znížené riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Priemer zapusteného základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
Bezpečnejší skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
- Vysoká odolnosť proti korózii
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!