V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Klinové poistné podložky HVAC pre vysokopevnostné spoje
Oceľ, lamelové pozinkovanie (ZFSHL)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Aplikácia a utiahnutie pod hlavou skrutky aj pod maticou
Zabraňuje uvoľneniu skrutkového spoja
V dôsledku povrchového tlaku spôsobeného predpínaním pôsobiacim na hlavu skrutky alebo podklad matice sa externé radiálne rebrá počas uťahovania vtlačia do hlavy skrutky alebo podkladu matice, ako aj do príslušného protikomponentu v dôsledku ich vyššej povrchovej tvrdosti. Skrutku alebo maticu možno otáčať len cez vnútorné klinové plochy podložiek HVAC. Sklon klinu je vždy väčší ako príslušné stúpanie závitu, čím sa zabraňuje neželanému uvoľneniu spoja
Aby mali klinové poistné podložky požadovaný zaisťovací účinok, tvrdosť spájaných komponentov nesmie byť vyššia ako tvrdosť samotných klinových poistných podložiek a 44 HRC
Pri vysokopevnostných spojoch sa namiesto bežných podložiek používajú podložky HVAC. Tieto podložky sú vyrobené pre šesťhranné skrutky a matice s triedou pevnosti 10.9 v súlade s normou DIN EN 14399-4 alebo DIN EN 14399-8, ktorá zodpovedá triede K1 v súlade s normou DIN EN 14399-1 (pozrite si kapitolu 4.5).
Všeobecné stavebné povolenie č. Z-14.4-702
- Podložky HVAC pre oceľové konštrukcie, vhodné predovšetkým pre spojovacie prvky HV v súlade s normou DIN EN 14399-4 a DIN EN 14399-8 (vymedzovanie spojovacie prvky HV), trieda K1
- Podložky HVAC zaisťujú spoje pri statickom, ako aj kvázi statickom a dynamickom (únavovom) namáhaní
- Predpínacie sily v súlade s Tabuľkou 1 povolenia Z-14.4-702 sa vzťahujú na skrutkové spoje s podložkami HVAC
- V prípade uťahovacích momentov na aplikáciu príslušnej uťahovacej metódy alebo v prípade predpínacích uťahovacích momentov pri používaní kombinovaného postupu si pozrite Tabuľku 1 povolenia Z-14.4-702
- Upozornenie – uťahovacie momenty sa líšia od hodnôt príslušnej uťahovacej metódy alebo kombinovanej metódy podľa smernice DASt 024
- Hodnoty uvedené v Tabuľke 21 normy DIN EN 1090-2 sa vzťahujú na potrebné prevládajúce uhly ϑ
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!