Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Strešná skrutka EUROFAST® EDS-BZT
Upevňovanie strešných plechov a izolačných materiálov k trapézovým oceľovým plechom až do 2 x 1.25 mm a k dreveným povrchom. Cementovaná oceľ.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/141518.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Protišmyková
- Na použitie s prídržnými platňami, tvar: D (hlboký = 4,85 mm, protišmykový), XH (XtraHigh – extra vysoký)
Dĺžka upevňovacieho prvku na
- povrchu z trapézovej ocele = strešná konštrukcia + min. 20 mm/ETA
- drevenom povrchu = strešná konštrukcia + min. 30 mm
Schválenie ETA-06/0007
Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!