V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pružinová podložka s poistným krúžkom Typ K
Pružinová oceľ, tvrdená, 420-510, HV10, s vrstvou zo zinkových vločiek
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Účinné, priliehajúce zaistenie skrutkových spojení proti uvoľneniu a odskrutkovaniu
- Tvar K: pre elektricky vodivé spoje
- Trecie zaistenie vďaka sile pružiny
- Pozitívne blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu
- Opakovane použiteľné
- Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)
- Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
- Univerzálne použitie, vhodné napr. aj na upevnenie do oblých otvorov a skrutkované spoje plechov
Porovnanie pružinových podložiek s poistnými krúžkami a poistných podložiek
Pružinová podložka s poistným krúžkom:
- Dvojnásobné zabezpečenie: trecie spojenie zaistené pružinou a nútené blokovanie
- Nízke rozloženie zaisťovacieho uťahovacieho momentu
- Rozsah použitia: až do približne 350 °C
- Opakovane použiteľné
- Ochrana protiľahlého povrchu; žiadne otáčanie
- Zabezpečenie proti uvoľneniu až po skrutky kvality 12.9
- Zaisťovacie prvky zabraňujúce odskrutkovaniu
Poistná podložka nezodpovedajúca norme DIN: Poistné podložky nezodpovedajúce norme DIN predstavujú bezpečnostné riziko.
- Rozdelenie veľmi vysokého uťahovacieho momentu
- Vhodné iba pre poistné skrutky s triedou pevnosti < 5.8
- V najhoršom prípade sa povrch poistných podložiek môže odierať, a tak spôsobovať pokles predpätia
- Bez ochrany proti odskrutkovaniu
- Poistné podložky sa nedajú použiť opakovane
- Poistné podložky majú sklon rozširovať sa (hrozí riziko zlomenia)
- Počas uťahovania a uvoľňovania sa otáčajú – to poškodzuje povrch/protiľahlý povrch
Mimoriadne spoľahlivý efekt núteného blokovania proti odskrutkovaniu bol overený prostredníctvom aplikácie dynamického zaťaženia (vibrácie) osi skrutky v mnohých praktických testoch.
Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, technológia dopravníkov, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technológia, potravinársky priemysel atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!