V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochranná fólia na lakované povrchy Mask Plus
Ľahká sivá priehľadná krycia fólia s mikropórmi a prémiovou hustotou, ktorá zabraňuje, aby na vozidle zostali stopy po nátere, a to aj v prípade zvyškovej vlhkosti.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1272090.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1272089.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca adhézia náteru
Zvyšky náteru a nástreky mimo sa prilepia na fóliu. Týmto sa odstraňujú nežiadúce účinky a poškodenie náteru.
Priehľadnosť umožňuje ľahkú identifikáciu obrysov pri rezaní
Vynikajúce rezné vlastnosti
Oderuvzdorná a veľmi pružná
Je možné premiestňovať lepiacu pásku.
Utesnená mikropórmi
- Zaručená 100 % nepriepustnosť náteru (cez fóliu neprenikne žiadna laková farba)
- Zabraňuje, aby na vozidle zostali stopy po nátere, a to aj v prípade zvyškovej vlhkosti
Staticky nabitá
Dobre prilieha na vozidlo, bráni usadzovaniu prachu.
Odolnosť proti teplotám až do 125°C
V plnej miere umožňuje infračervené sušenie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Spoľahlivé zakrytie vozidiel a dielov pred natieračskými prácami.
Okraje povrchu, ktorý sa má natierať, zakryte krycou páskou Zebra. Celé vozidlo zakryte fóliou Würth Mask Plus (vonkajšia strana fólie je potlačená). Odrežte fóliu na mieste, ktoré sa má natierať, pomocou noža na fólie (pri rezaní sledujte smer lepiacej pásky) a potom lepiacou páskou prilepte fóliu na predtým prilepenú pásku. Pri práci na dverách alebo kapotách sa prevísajúca fólia zachytí za dvere alebo pod kapotu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!