Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.
Predaj len živnostníkom
Triedenie
Boli nájdené položky (14) s 118 verziami
Polyetylén, žltá
Protects pipes in accordance with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127 as well as external threads.
For protecting cone-type grease nipples in accordance with DIN EN 71412.
GPN 255, silikón (SI), bez úpravy
GPN 290, polyetylén (PE-LD), žltá
Protects opened push-in couplings against dirt and damage
For protecting flanges in accordance with DIN EN 12351.
For protecting bolts and nuts
GPN 690, polyetylén (PE-LD/PE-LLD), žltá
GPN 980, typ A, polyetylén (PE-LLD), bez koncovky
GPN 210, etylénvinylacetát (EVA), bez zmäkčovadiel, žltá
Suitable for protecting round pipes and can be used as a slider for furniture and equipment
GPN 985, typ B, polyetylén (PE-LLD), s očkom
GPN 980, typ B, polyetylén (PE-LLD), s očkom
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.