V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochranná prilba SH2000-S Pro
Pohodlná ochranná prilba s vnútorným otočným regulátorom a predmontovaným 4-bodovým bradovým popruhom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bezpečné nasadenie a maximálna bezpečnosť
- Vysokokvalitný štvorbodový bradový popruh
- Predĺžené nadol na ochranu krku
Optimálna a rýchla regulácia šírky vďaka systému s otočným kolieskom
Nerušený výhľad nahor vďaka krátkej čelnej časti prilby
Veľmi pohodlné
- Podšívka zo šesťbodovej tkaniny a samostatne regulované vetracie otvory vpredu a vzadu
- Nízka hmotnosť
Možnosť jednoduchého kombinovania s ostatným vybavením
- 30 mm priehlbiny umožňujú osadenie prostriedkov na ochranu sluchu
- Upevňovacia spona zaisťuje bezpečné upevnenie ochranných okuliarov a iného doplnkového vybavenia pomocou elastického pásu
Testované podľa normy EN 397 s dodatočnými požiadavkami
- Vhodné pre veľmi nízke teploty až do -30 °C.
- Chráni pred odletujúcimi kovovými časticami (MM = roztavený kov)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!