Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Tenký očko-vidlicový kľúč
Tenký očko-vidlicový kľúč - 1
Tenký očko-vidlicový kľúč - 2
Tenký očko-vidlicový kľúč - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Tenký očko-vidlicový kľúč

Metrický, veľmi tenký typ

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
Veľmi tenký dizajn čeľustí


Na pohodlnú prácu v stiesnených priestoroch. Na rozdiel od konvenčných očko/vidlicových kľúčov nie je potrebné bočné brúsenie.



Profil: Strana s očkom, POWERDRIV, 12 hrán



Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738



Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, zalomenie čeľuste o 15°



Materiál: Chróm-vanádová oceľ



Povrch: Pochrómovaný, matný saténový povrch