Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rúrkový kľúč metrický, VDE
Mimoriadne vhodné pre elektrické a hybridné vozidlá
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.




Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Robustný rúrkový kľúč podľa VDE
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Zakrivený tvar umožňuje skrutkovanie na ťažko prístupných miestach
- Dvojfarebne potiahnutá rukoväť pre optimálnu izoláciu a bezpečné uchopenie
Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!