V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Oddeľovacia membrána CERAfix® 205
Na izolovanie napätia pri pokladaní dlaždíc a prírodného kameňa alebo parkiet, laminátovej podlahy a kobercov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduchá aplikácia
- Jednoduché rozvinutie a položenie
- Možno pokladať bez vzniku záhybov
- Minimálna pozdĺžna a priečna rozpínavosť
Vhodné pre nové budovy a renovácie
Izoláciu CERAfix 205 likvidujte ako stavebný odpad.
Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.
Na izolovanie napätia pri pokladaní dlaždíc, prírodného kameňa, parkiet pripravených na použitie, masívnych parkiet a laminátu. Na rovné aj kritické povrchy alebo povrchy so zvyškami lepidla a vysoko priľnavé potery, napríklad tie, ktoré sa bežne vyskytujú pri renováciách. Pomocou izolácie CERAfix 205 sa môžu premosťovať mikrotrhliny a zmršťovacie trhliny v minerálnych povrchoch do šírky 0,5 mm. Vysoký stupeň odolnosti oddeľovacieho rúna voči praskaniu znižuje napätie z povrchu a chráni pred ním následný krycí povrch. Pomocou oddeľovacieho rúna na obkladaných povrchoch je možné vytvoriť väčšie veľkosti poľa bez vytvorenia vizuálne nepríťažlivých dilatačných škár.
CERAfix® 205 je ukladaný povrch s rovnomernou nasiakavosťou, čo znamená, že je možné zamedziť šmykovému napätiu spôsobenému nerovnomerným tvrdnutím lepidla.
Povrch musí byť suchý, vhodný na lepenie a rovný. Staré krytiny musia zaistiť dostatočnú priľnavosť na povrch, čo je dôvod, prečo sa staré voľné textilné alebo elastické krytiny musia prilepiť na miesto. Voľné staré keramické krytiny sa musia odstrániť a vyrovnať. Staré parkety sa vo všeobecnosti musia obrúsiť. Nasiakavé a mierne pieskovité cementové, sadrové, betónové, omietané, sadrokartónové, murivové a podobné povrchy natrite základným náterom CERAfix 101, CERAfix 102 alebo CERAfix 103. Rúnové pásy sa najprv umiestnia tak, aby boli voľné, a odrežú s hrubým obrysom. Na lepenie naneste rovnomernú vrstvu lepidla CERAfix 403 LFX; vložte pásy a dôkladne pritlačte valčekom.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!