Odizolovacie kliešte VDE IEC 60900
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odizolovacie kliešte VDE IEC 60900
Presné, ľahké odstránenie izolácie z káblov a vodičov s plastovou alebo gumenou izoláciou
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
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť
- Automatické otváranie klieští vďaka otváracej pružine
- 1-zložková pohodlná rukoväť so širokou manžetou VDE na bezpečné vykonávanie práce
- Nastavovaciu skrutku možno zaistiť pomocou ryhovanej matice
- Brúsený a pochrómovaný povrch
- Vložený kĺb
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!