Odizolovacie kliešte VDE IEC 60900
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odizolovacie kliešte VDE IEC 60900
Presné a jednoduché odstránenie izolácie z káblov a vodičov s plastovou alebo gumenou izoláciou.
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
- Na prácu s dielmi pod napätím až do 1 000 V (AC) a až do 1 500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť
- Automatické otváranie klieští vďaka otváracej pružine
- Ergonomická, pohodlná, protišmyková, 2-zložková rukoväť s manžetou VDE na bezpečnú prácu
- Nastavovaciu skrutku možno zaistiť pomocou ryhovanej matice
- Povrch: Brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách
- Spoj: Vložený
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!