V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odizolovací nôž AM 280 PLUS
Automatická ochrana čepele – predchádza porezaniu!
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.











Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vymeniteľný konzolový systém ∅4 – 70 mm na odizolovanie všetkých bežných okrúhlych káblov
- Priezor na vymeniteľnej konzole na vizuálnu kontrolu procesu rezania (∅ 4 – 28 mm)
- Nastavenie hĺbky rezu vnútorného noža: max. 3,5 mm
- Nastavenie hĺbky rezu zahnutej čepele: 4 nastavenia (2,8 – 4,6 mm)
- Čepele pokryté nitridom titánu pre vyššiu rýchlosť rezania, dlhšia životnosť
- Automatické nastavenie na okrúhle alebo pozdĺžne rezy
- Náhradná čepeľ potiahnutá nitridom titánu v kryte
- Vyrobené v Nemecku
Nie je vhodný na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Pre odizolovanie NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 od ∅ 13 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!