Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Odizolovacie kliešte AS 280
Odizolovacie kliešte AS 280 - 1
Odizolovacie kliešte AS 280 - 2
Odizolovacie kliešte AS 280 - 3
Odizolovacie kliešte AS 280 - 4
Odizolovacie kliešte AS 280 - 5
Odizolovacie kliešte AS 280 - 6

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Odizolovacie kliešte AS 280

Multifunkčný nástroj: Samonastavovacie odizolovacie kliešte a nože na káble

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
  • Geometria čepele: Tvar V

  • Automatické prepnutie z kruhového na pozdĺžny rez

  • Hĺbku rezu možno upraviť pomocou skrutky s vrúbkovanou hlavou

  • Náhradná čepeľ v hornej časti krytu rukoväti

  • Upínací držiak možno zaistiť v dvoch polohách (∅ 4 –16 mm a ∅ 16 – 28 mm)

  • Optická stupnica dĺžky: 8 – 20 mm

  • Maximálna dĺžka stiahnutej izolácie: 35 mm

  • Vyrobené v Nemecku
Upozornenie

Nie sú vhodné na prácu v blízkosti častí pod napätím.