V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odizolovacie kliešte AS 61
Automatický merací systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pištoľová rukoväť na používanie bez námahy, predovšetkým pri práci na stoloch a pracovných stoloch
- Nastaviteľný pozdĺžny doraz: 5 – 15 mm
- Integrované kliešte na strihanie káblov: Až do 2,5 mm²
- Upevňovací prvok na konci rukoväti
- Vyrobené v Nemecku
Nie sú vhodné na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Odizolovanie jednožilových káblov s PVC izoláciou, napr. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!