Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odizolovacie kliešte nastaviteľné
Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Nastaviteľný pozdĺžny doraz: 3-18 mm
- Integrované kliešte na strihanie káblov: Flexibilné až do 10,0 mm², pevné do 1,5 mm²
- Vymeniteľný blok nožov a pozdĺžny doraz
- Ergonomicky tvarované dvojzložkové rukoväti pre pohodlnú prácu bez námahy
- Vyrobené vo Švédsku
Nie je vhodný na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Vedenia s jednou žilou s PVC izoláciou, napr. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!