V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odstraňovač hmyzu
Špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie zvyškov hmyzu na sklených, lakovaných, pochrómovaných a plastových povrchoch.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Hĺbkovo pôsobiace a účinné zloženie rýchlo a šetrne odstraňuje aj odolné a zaschnuté zvyšky hmyzu
- Šetrný k materiálom – nepoškodzuje povrch
- Ideálny na použitie pred umývaním auta
- Neobsahuje silikón
Nestriekajte na horúce povrchy a nepoužívajte na priamom slnečnom svetle. Odporúčaná pracovná teplota je 10 °C – 25 °C. Chráňte pred mrazom.
Na čistenie čelných skiel, okien, mriežok chladičov, nárazníkov, reflektorov, poznávacích značiek atď. znečistených zvyškami hmyzu.
Odstraňovač hmyzu naneste rovnomerne na znečistené povrchy. Prípravok nechajte pôsobiť približne päť minút. Odolné nečistoty odstráňte vlhkou handričkou alebo špongiou a povrch následne dôkladne opláchnite čistou vodou. V prípade potreby ako zvyčajne umyte alebo použite autoumyváreň. Znečistené plochy pred vlastným čistením krátko opláchnite, aby sa zabránilo vzniku škrabancov, najmä pri odstraňovaní väčších nečistôt z vozovky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!