Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Odtokové spojenie pre dvojité drezy Viacdielny, biely polypropylén

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Odtokové spojenie pre dvojité drezy Viacdielny, biely polypropylén

Spojenie dvoch drezov

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Riešenie problémov pre kuchyne: umožňuje zapojiť dva drezy a umývačku riadu do jedného odtoku


  • Praktická tvarovka T vyrobená z robustného plastu je vhodná pre teploty do 100 °C

  • Inštalácia je mimoriadne jednoduchá: odtok s menovitým priemerom DN 40 sa zasunie do odtokového kanála, hadica na odpadovú vodu umývačky riadu sa pripojí na 1 1/2-palcový závit a naskrutkujú sa odtoky drezov

  • Variabilná dĺžka 187 až 600 mm je vhodná pre takmer všetky montážne situácie

  • Pevné utiahnutie rukou vďaka odolným presuvným maticiam na jednoduchú montáž

  • Vysokokvalitný plast je odolný voči rozbitiu, voči domácim čistiacim prostriedkom a má hladké, neporézne povrchy